그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | FSCC 상자 |
박스 타입 | 스위치 / 콘센트 표면 장착 |
생산 능력 | 20.0 cu. 에 |
색상 | 회색 |
깊이 | 2" |
허브 | 3/4 인치 |
허브 크기 | 3 / 4 " |
길이 | 5.8 " |
자재 | PVC |
장착 구멍 OC | 0.125 입력 |
갱의 수 | 1 |
입구 수 | 3 |
폭 | 2.85 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 생산 능력 | 깊이 | 허브 크기 | 항목 | 길이 | 갱의 수 | 입구 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5133363 | 5.8 " | 22.5 cu. 에 | 2" | 1 / 2 " | FSE 상자 | 2.85 " | 1 | 1 | ₩ 31,325 | ||
5133364 | 5.8 " | 22.5 cu. 에 | 2.38 " | 3 / 4 " | FSE 상자 | 2.85 " | 1 | 1 | ₩ 32,847 | ||
5133365 | 5.8 " | 22.5 cu. 에 | 2.38 " | 1" | FSE 상자 | 2.85 " | 1 | 1 | ₩ 36,697 | ||
5133380 | 5.8 " | 37.3 cu. 에 | 2.5 " | 1 / 2 " | FSE 상자 | 4.8 " | 2 | 1 | ₩ 41,422 | ||
5133381 | 5.8 " | 37.3 cu. 에 | 5.8 " | 3 / 4 " | FSE 상자 | 4.8 " | 2 | 1 | ₩ 41,422 | ||
5133382 | 5.8 " | 37.3 cu. 에 | 2.38 " | 1" | FSE 상자 | 4.8 " | 2 | 1 | ₩ 43,225 | ||
5133463 | 5.8 " | 21.0 cu. 에 | 2.38 " | 1 / 2 " | FSC 상자 | 2.85 " | 1 | 2 | ₩ 30,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.