CANARM P16-4 배기 팬 표준 의무 16인치 2580 Cfm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 환풍기 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 2580 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 2430 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 2270 |
플랜지 폭 | 1.5 " |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 헤비 듀티 알루미늄 |
완전 부하 암페어 | 6.6 / 3.1은 3.3하기 |
위험한 위치 등급 | 1 개 C, D / 2 개 F, G |
높이 | 21.25 " |
Hz | 60 |
내부 Dia. | 20 " |
맥스. 주변 온도. | 104 학위 |
최대 깊이 | 13-3 / 4 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/3 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 방폭 |
장착 구멍 OC | 20 |
장착 위치 | 수직선 |
블레이드 수 | 3 |
외부 Dia. | 21-1 / 4 " |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 16 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
샤프트 디아. | 1/2 |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 16 |
타입 | 표준 의무 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 16-3 / 8 " |
벤 투리 깊이 | 5 / 8 " |
전압 | 115/230 |
와트 | 246 |
폭 | 568761 " |
선박 중량 (kg) | 25.85 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8414596095 |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 베어링 유형 | CFM @ 0.000 인치 SP | 맥스. 주변 온도. | 최대 깊이 | 모터 인클로저 | 모터 HP | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14-4 | 18 " | 공 | 2190 | 104 학위 | 13-3 / 4 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/3 | 1725 | ₩ 1,847,370 | ||
P18-4 | 22 " | 공 | 3200 | 104 학위 | 14 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/3 | 1725 | ₩ 1,771,192 | ||
P20-4 | 24 " | 볼 베어링 | 3640 | 104 학위 | 14 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/3 | 1725 | ₩ 1,921,552 | ||
P24-4 | 28 " | 볼 베어링 | 5520 | 104 학위 | 13-3 / 4 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/3 | 1725 | ₩ 2,003,995 | ||
AX12-4 | - | 볼 베어링 | 1670 | 104 학위 | 18-3 / 4 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/3 | 1725 | ₩ 1,949,587 | ||
AX14-4 | - | 볼 베어링 | 2190 | 104 학위 | 18-3 / 4 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/3 | 1725 | ₩ 1,975,575 | ||
AX16-4 | - | 볼 베어링 | 2580 | 104 학위 | 18-3 / 4 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/3 | 1725 | ₩ 2,132,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.