항목 | 볼라드 커버 |
색상 | 은 |
포스트 크기 | 4-1 / 2 직경 이하 |
내부 Dia. | 6" |
설치 방법 | 폼 테이프 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 6.625 " |
전체 높이 | 36 " |
무늬 | 부드럽게 |
셰이프 | 일주 |
벽 두께 | 3 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|
SSLV08000-F | 8" | ₩ 4,363,835 | |
SSLV10000-F | 10 " | ₩ 5,232,692 | |
SSLV12000-F | 12 " | ₩ 7,171,867 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.