항목 | 콘크리트 그랩 |
보석 개방 높이 | 1-3 / 16 " |
보석 개방 폭 | 1-5 / 16 " |
생산 능력 | 2200의 파운드 |
헤드 룸 | 9-3 / 4 ~ 17 " |
보석 구멍 위의 재료 | 1 / 2 " |
전체 폭 | 32 " |
패드 재질 | 폴리 우레탄 |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 헤드 룸 | 전체 폭 | 패드 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172-1/4 | 550의 파운드 | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13/16 ~ 28 13/16 " | 폴리 우레탄 | ₩ 2,711,817 | ||
172-1/2 | 1100의 파운드 | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13/16 ~ 28 13/16 " | 폴리 우레탄 | ₩ 4,115,090 | ||
173-1/4 | 550의 파운드 | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13/16 ~ 28 13/16 " | 강철 | ₩ 2,812,827 | ||
173-1/2 | 1100의 파운드 | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13/16 ~ 28 13/16 " | 강철 | ₩ 3,858,820 | ||
173-1 | 2200의 파운드 | 16-11/16" to 29-1/2" | 32 5/8 ~ 36 5/8 " | 강철 | ₩ 4,877,425 | ||
176-1/4 | 550의 파운드 | 9 인치 ~ 16-3 / 16 인치 | 23.75 " | 폴리 우레탄 | ₩ 3,697,942 | ||
176-1/2 | 1100의 파운드 | 9 인치 ~ 16-3 / 16 인치 | 23.75 " | 폴리 우레탄 | ₩ 3,570,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.