그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 머리 캡 나사 |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
직경 / 나사 크기 | 3 / 8 "-16 |
마감재 | 평원 |
플랜지 Dia. | 3 / 8 " |
학년 | 316 |
머리 높이 | 15 / 64 " |
헤드 유형 | 마녀 |
헤드 폭 | 21 / 32 " |
길이 | 1.25 " |
최소 나사산 길이 | 1-1 / 4 " |
증명 부하 | 65,000의 PSI |
로크웰 경도 | B95에서 C32 |
측정 시스템 | 인치 |
온도. 범위 | -250도 1700도까지 NS |
인장 강도 | 100,000 ~ 150,000 psi |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 스타일 | 완전 스레드 |
나사 유형 | UNC (일반) |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
원산지 | CN |
모델 | 직경 / 나사 크기 | 플랜지 Dia. | 머리 높이 | 헤드 폭 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S60200HC07 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | ₩ 2,485 | |
S60200HC10 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | ₩ 5,127 | |
S60200HC12 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | ₩ 6,195 | |
S60200HC15 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | ₩ 6,107 | |
S60200HC20 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | ₩ 8,470 | |
S60300HC07 | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | 15 / 64 " | 21 / 32 " | 1.25 " | ₩ 7,770 | |
S60300HC10 | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | 15 / 64 " | 21 / 32 " | 1.25 " | ₩ 6,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.