그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빔 클램프 |
길이 | 3.375 " |
자재 | 전기 아연도 금강 |
맥스. 하중 | 쌍당 1200 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
로드 크기 | 1 / 4 " |
스레드 크기 | 3 / 8 " |
타입 | 채널 대 빔 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 하중 | 마감재 | 플랜지 폭 | 로드 크기 | 스레드 크기 | 타입 | 폭 | 구멍 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000050PL | 빔 상단 용 950, 하단 용 760 | - | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1/2 "로드 크기 | 3 / 4 " | - | ₩ 15,925 | ||
3000037EG | 빔 상단 500 및 하단 250 Lb. | - | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3/8 "로드 크기 | 1.12 " | - | ₩ 7,927 | ||
3000050EG | 빔 상단 950 및 하단 760 Lb. | - | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1/2 "로드 크기 | 1.12 " | - | ₩ 20,982 | ||
3100037PL | 빔 상단 500 및 하단 250 Lb. | - | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 와이드 입 | 1" | - | ₩ 14,612 | ||
3100050PL | 빔 상단 950 및 하단 760 Lb. | - | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 와이드 입 | 1" | - | ₩ 19,285 | ||
3150037PL | 400 | - | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 도리 | - | - | ₩ 25,112 | ||
PHSW4 | C 및 Z Purlins 200 및 Flat Flanges 160 Lb. | - | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 다중 플랜지 | 3.25 " | - | ₩ 21,507 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.