그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라이저 클램프 |
길이 | 8.5 " |
자재 | 구리 도금 강철 |
맥스. 하중 | 255 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | 자재 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5100075EG | 9" | 전기 아연도 금강 | 255 파운드 | 3 / 4 " | ₩ 14,105 | |
5100100EG | 9" | 전기 아연도 금강 | 255 파운드 | 1" | ₩ 14,420 | |
5100125EG | 9.437 | 전기 아연도 금강 | 255 파운드 | 1-1 / 4 " | ₩ 17,237 | |
5100150EG | 9 7 / 8 " | 전기 아연도 금강 | 255 파운드 | 1-1 / 2 " | ₩ 27,352 | |
5110075CP | 9.25 | 구리 도금 강철 | 255 파운드 | 3 / 4 " | ₩ 25,655 | |
5110200CP | 10.375 | 구리 도금 강철 | 255 파운드 | 2" | ₩ 25,322 | |
5110400CP | 12.5 " | 구리 도금 강철 | 810 파운드 | 4" | ₩ 54,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.