그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | J 행거 |
길이 | 5 1 / 16 " |
자재 | 전기 아연도 금강 |
맥스. 하중 | 400 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 2" |
로드 크기 | 3 / 8 " |
스레드 크기 | 3 / 8 " |
타입 | 줄 지어 펠트 |
폭 | 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 로드 크기 | 스레드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4180050FL | 3" | 400 파운드 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ₩ 9,012 | |
4180075FL | 3.375 " | 400 파운드 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ₩ 6,615 | |
4180100FL | 3 11 / 16 " | 400 파운드 | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ₩ 8,925 | |
4180125FL | 4.5 " | 400 파운드 | 1-1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ₩ 9,485 | |
4180150FL | 4 13 / 16 " | 400 파운드 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ₩ 3,745 | |
4180250FL | 6.75 " | 800 파운드 | 2-1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 11 / 16 " | ₩ 18,427 | |
4180300FL | 7 11 / 16 " | 800 파운드 | 3" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 11 / 16 " | ₩ 24,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.