CABLOFIL CF54/450EZ 와이어 메쉬 케이블 트레이 18x2In 10피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 철망 사 케이블 트레이 |
생산 능력 | 51.86 피트 섹션 당 6 파운드 |
마감재 | 전기 아연 도금 |
높이 | 2" |
길이 | 10ft. |
자재 | 강철 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 7326200071 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACK54 / 100EZ | 22lb / ft., 6ft. 스팬 | 2" | 철망 사 케이블 트레이 | 6.5ft. | 4" | ₩ 513,065 | RFQ
| |
PACK54 / 150EZ | 27 파운드 피트 당, 6 피트 스팬 | 2" | 철망 사 케이블 트레이 | 6.5ft. | 6" | ₩ 613,130 | RFQ
| |
PACK54 / 200EZ | 36lb / ft., 6ft. 스팬 | 2" | 철망 사 케이블 트레이 | 6.5ft. | 8" | ₩ 720,842 | RFQ
| |
PACK54 / 300EZ | 47lb / ft., 6ft. 스팬 | 2" | 철망 사 케이블 트레이 | 6.5ft. | 12 " | ₩ 840,052 | RFQ
| |
CF54 / 100EZ | 10.91 피트 섹션 당 6 파운드 | 2" | 철망 사 케이블 트레이 | 10ft. | 4" | ₩ 227,465 | RFQ
| |
CF54 / 150EZ | 15.29 피트 섹션 당 6 파운드 | 2" | 철망 사 케이블 트레이 | 10ft. | 6" | ₩ 237,282 | RFQ
| |
CF54 / 200EZ | 20.16 피트 섹션 당 6 파운드 | 2" | 철망 사 케이블 트레이 | 10ft. | 8" | ₩ 272,405 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.