항목 | 케이블 |
케이블 크기 | 3 / 16 " |
코팅 재료 | 없음 |
길이 | 500ft. |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 3 / 16 " |
스풀 폭 | 12 " |
스트랜드 유형 | 1 x 19 |
작업 부하 제한 | 1400의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 19.19 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 7312108500 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
119316-2 | 250ft. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.