CS JOHNSON
필터
작업공구
잠금장치
에어/공기압
파워트렌스미션
접착제/실란트/테이프
보안
수작업공구
용접
선박/차량정비용품
하드웨어
윤활제/루브리컨트
작업공구 필터
와이어 로프 및 피팅전체보기
스틸 케이블 난간 적용에 사용되는 코팅되지 않은 스테인리스 스틸 케이블 어셈블리. 턴버클 (조정 가능한 나사산) 단자 및 케이블의 장력을 지원하기위한 각 끝에 부착 지점. 길이 및 적재 용량은 각각 250 ~ 19500 피트 및 720 ~ 1400lb 범위로 제공됩니다.
와이어 로프 스웨이지 클레 비스 피팅 316 스테인리스 스틸 토글, 아이 / 데크 토글 피팅 및 요트 리깅 또는 고정 응용 분야를 위해 클레 비스를 연결하도록 설계된 핸드 크림프 토글 조. 또한 회전 동작을 용이하게합니다. 1/8 및 3/16 인치 스테인리스 스틸 및 아연 도금 케이블과 함께 사용
와이어 로프 스웨이지 아이 피팅 현장 스웨이 징에 사용되는 스테인리스 스틸 핸드 크림프 또는 스웨이지 터미널로, 크루저가 라이프 라인을 수리하는 데 이상적입니다. 핸드 크림프 연동 게이트 아이, 스위블 게이트 아이, 게이트 아이 투 스터드 및 아이 투 아이 피팅 포함
와이어 로프 스웨이지 스터드 피팅 수나사, 300/1 및 8/3 인치 스테인리스 케이블과 함께 사용하기위한 16 시리즈 스테인리스 스틸 핸드 크림프 스터드. 두 개의 와이어 또는 와이어와 커넥터 (예 : 러그) 사이의 냉간 용접 접합에 이상적
와이어 로프 스 웨지리스 클레 비스 피팅 유압 프레스 또는 스웨이지 기계없이 터미널 와이어 로프 끝단 피팅을 위해 설계된 316 스테인리스 스틸로 제작 된 고정 스웨이지없는 조. 1/8, 3/16, 1/4, 5/16 및 3/8 인치 케이블과 호환
와이어 로프 스 웨지리스 아이 피팅 316 스테인리스강 스웨지리스 아이 피팅은 보트, 트럭 또는 산업 장비를 리깅하는 데 이상적입니다. 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 및 1/8인치 케이블과 호환되는 3/16, 1/4, 5/16 및 3/8인치 내경으로 제공
와이어 로프 스 웨지리스 스터드 피팅 케이블 레일 및 난간 시스템과 함께 사용하기 위해 316 스테인리스 스틸 구조가 특징이며 설치를위한 스웨이 징 도구가 필요하지 않습니다. 스터드 나사산에 와셔 및 너트를 조여 포스트 뒷면에 고정 할 수 있습니다.
사다리/플랫폼/비계전체보기
사다리 액세서리 절단, 드릴링 또는 피팅없이 선미 수영 사다리에 쉽게 설치할 수있는 편안한 발 패드. 유지 보수가 필요없는 목재 톤의 ABS 플라스틱으로 만들어졌으며 스테인리스 스틸 장착 하드웨어가 있습니다. 직경 1 인치 및 길이 5 인치가 특징입니다. 각 단계에 대한 쌍 / 대체 단계 설치도 가능
로프 및 로프 액세서리전체보기
로프 타이 다운 아이 스플 라이스가 있거나없는 T-316 스테인리스 스틸 후크 및 캡틴 후크 체인 스 너버가 포함됩니다. 자아 틀의 장력을 완화하는 데 사용되는 클로 및 부착 라인. 체인을 앵커에 고정하고 클리트에 묶는 데 사용되는 나일론 로프가있는 스 너버 후크
스트랩 및 타이 다운전체보기
트럭 및 트레일러 앵커 주로 상부 및 하부 라이프 라인 해양 분야에 사용되는 T-316 스테인리스 스틸 구조의 힌지 및 다이아몬드 패드 아이 및 강단 후크를 포함합니다. 스턴 레일 및 선수 강단 및 패드 아 이용으로 설계된 강단 후크는 고정에 대한 부하를 줄입니다.
체인 및 체인 액세서리전체보기
체인 및 케이블 후크 스냅 게이트, 안전 잠금 게이트 및 펠리칸 후크가 포함되어있어 낮은 라이프 라인 및 파워 보트에 이상적입니다. 스냅 게이트 후크는 닫았을 때 스윙 후크에 부하가없는 오버 센터 디자인으로 보안을 제공하면서 쉽게 열 수 있습니다. 플런저 래칭 장치에 무거운 분할 링 장착
씨에스존슨 소개
Cs Johnson은 스웨이지리스 클레비스, 스터드 및 아이 피팅, 턴버클, 펠리칸 후크, 토글 조, 강철 케이블, 지지대 터미널 및 해양 산업용 케이블 패스너와 같은 구명줄 피팅을 제공하는 글로벌 리더입니다. 이 브랜드의 스웨이지리스 클레비스 피팅은 염수에서도 높은 부식 저항성을 제공하므로 소형 보트 리깅 및 케이블 조립에 이상적입니다. Cs Johnson은 또한 크레인과 엘리베이터의 무거운 리프팅 및 호이스팅과 기계적 동력 전달을 위한 최대 작업량 제한이 500lb인 스테인리스 스틸 와이어 케이블(최대 1400피트)을 제조합니다. 다양한 Cs Johnson 스웨이지 및 스웨이지리스 와이어 로프 피팅과 코터 핀, 클레비스 핀, 리깅 핀 및 퀵 릴리스 핀과 같은 라이프라인 피팅 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.