그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 드라이버 세트 |
맥스. 사용 전압 | 1000 VAC |
조각 수 | 7 |
보호 | 최대 1000V의 전기 충격 방지 |
포함 된 스크루 드라이버 | (3) 일자형 전기기사 단자 스크루드라이버: 1/8" x 3", 3/16" x 3", 3/16" x 6", 일자형 엔지니어 스크루드라이버 5/16" x 6", (2) Phillips 스크루드라이버: # 1 x 6", #2 x 8" |
도구 스토리지 포함 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
USC02150 | 5 | ₩ 154,857 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.