그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 1/4 "와이어 |
최첨단 | 가능 |
핸들 색상 | 주황색 |
핸들 타입 | 나일론 11 |
조 벤드 | 12.5 학위 |
턱 길이 | 1" |
턱 폭 | 1 / 4 " |
자재 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 29 / 32 " |
코 유형 | 일주 |
전체 길이 | 6.25 " |
봄 귀환 | 아니 |
팁 폭 | 7 / 64 " |
정격 전압 | 1000V |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8203403000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.