그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다중 가스 감지기, 4가지 가스 |
알람 설정 | O2 19.5 또는 23.5 %, CO 35 또는 200 ppm, H2S 10 또는 15 ppm, LEL 10 또는 20 % (이러한 경보 지점은 OSHA 및 / 또는 주 규정에 따라 수동으로 조정할 수 있음) |
경보 종류 | 청각, 시각, 진동 |
배터리 수명 | 2 년 |
배터리 타입 | 리튬 폴리머 |
깊이 | 1.875 " |
감지 | 산소, 일산화탄소, 황화수소, 폭발 위험 하한 |
디스플레이 | LCD |
가스 종류 | LEL, O2, H2S, CO |
높이 | 5.125 " |
작동 온도 범위 | -20 ~ 50 ° C (-4 ~ 122 ° F) |
센서 범위 | O2 0 ~ 30 %, CO 0 ~ 1000 ppm, H2S 0 ~ 200 ppm, LEL 0 ~ 100 % |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 4.85 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 45.09 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 9027102000 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 경보 종류 | 깊이 | 가스 종류 | 높이 | 센서 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT-XWHM-Y-NA | 95dB 청각, 시각, 진동 | 2" | LEL, O2, CO, H2S | 5.25 " | O2 0 ~ 30 %, CO 0 ~ 1000 ppm, H2S 0 ~ 200 ppm, 가연성 0 ~ 100 %, LEL 0 ~ 5.0 % v / v | 2.875 " | ₩ 2,032,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.