플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BW TECHNOLOGIES QT-00H0-AB-OR 가스 감지기 H2s 0-200 Ppm 알카라인 또는 블랙 | AC4WMA 30N734

BW TECHNOLOGIES QT-00H0-AB-OR 가스 탐지기 H2s 0-200 Ppm 알칼리성 또는 검정

재고 있음 있음
항목: AC4WMA 모델: QT-00H0-AB-OR교차 참조: 30N734

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,679,816 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목단일 가스 감지기, 3핀 UK 플러그가 있는 기타 지역, 검은색
알람 설정낮은 100ppm, 높은 150ppm
경보 종류청각, 시각, 진동
배터리 수명2 년
배터리 타입AA 알카라인
깊이2"
감지황화수소
디스플레이LCD
가스 종류H2S
높이3.5 "
작동 온도 범위-4 ~ +122도 F, -20 ~ +50도 C
분해능25ppm
센서 범위0 - 200 ppm
5.5 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.52
선박 높이 (cm)5.72
선박 길이 (cm)19.69
선박 폭 (cm)17.78
HS 코드9027102000
원산지CA

제품 세부 사항 :

  • 교체 가능한 센서 (예)

제품 변형

프로덕트모델항목가스 종류알람 설정경보 종류높이주택 컬러작동 온도 범위분해능가격
BW TECHNOLOGIES GAXT-C-DL-BR 단일 가스 감지기 Cl2 0-50 Ppm 브라질 블랙 | AB7JCT 23M614 GAXT-C-DL-BR단일 가스 감지기Cl2사용자 정의청각 (95dB), 시각, 진동3.75 "--4 ~ +122도 F, -20 ~ +50도 C0.1ppm 단위₩ 1,294,356
BW TECHNOLOGIES GAXT-V-DL-BR 단일 가스 감지기 Clo2 0-1 Ppm 브라질 노란색 | AB7JCV 23M616 GAXT-V-DL-BR단일 가스 감지기클로2사용자 정의청각 (95dB), 시각, 진동3.75 "--4 ~ +122도 F, -20 ~ +50도 C0.01ppm 단위₩ 1,294,356
BW TECHNOLOGIES GAXT-M2-DL-BR 단일 가스 감지기 Co H2 내성 브라질 노란색 | AB7JCY 23M619 GAXT-M2-DL-BR단일 가스 감지기CO사용자 정의청각 (95dB), 시각, 진동3.75 "--22 ~ +122도 F, -30 ~ +50도 C1ppm 단위₩ 1,294,356
BW TECHNOLOGIES GAXT-M-DL-BR 단일 가스 감지기 Co 0-1000 Ppm 브라질 블랙 | AB7JDB 23M622 GAXT-M-DL-BR단일 가스 감지기CO사용자 정의청각 (95dB), 시각, 진동3.75 "--22 ~ +122도 F, -30 ~ +50도 C1ppm 단위₩ 934,963
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-NA 단일 가스 감지기 Co 알칼리성 북미 노란색 | AB7JJQ 23M817 QT-000M-AY-NA단일 가스 감지기, 북미, 노란색CO조절할 수 있는청각, 시각, 진동5.125 "노란색-20 ~ + 50 ° C (-4 ~ + 122 ° F)CO (1ppm 단위)₩ 1,722,758
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-EU 단일 가스 감지기 Co 알카라인 유럽 노란색 | AB7JJR 23M818 QT-000M-AY-EU단일 가스 감지기, 유럽, 노란색CO조절할 수 있는청각, 시각, 진동5.125 "--20 ~ + 50 ° C (-4 ~ + 122 ° F)CO (1ppm 단위)₩ 1,722,758
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-UK 단일 가스 감지기 Co 알카라인 영국 노란색 | AB7JJT 23M819 QT-000M-AY-UK단일 가스 감지기, 영국, 노란색CO조절할 수 있는청각, 시각, 진동5.125 "--20 ~ + 50 ° C (-4 ~ + 122 ° F)CO (1ppm 단위)₩ 1,722,758

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-00H0-AB-OR 가스 탐지기 H2s 0-200 Ppm 알칼리성 또는 검정
₩ 1,679,816 /단위