항목 | 퓨즈 |
색상 | 초기화 |
색상 / 마무리 | 초기화 |
현재 평가 | 25 |
DC 전압 등급 | 32 VDC |
퓨즈 크기 / 그룹 | ATC-ID |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
높이 | 5.25mm |
표시기 스타일 | 요소 창 |
길이 | 19.3mm |
Mfr. 시리즈 | ATC-ID |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 자동차 퓨즈 |
종료 유형 | 잎 |
타입 | 표시가 있거나없는 블레이드 퓨즈 |
전압 (DC) | 32VDC |
폭 | 12.5mm |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 12.9 |
선박 길이 (cm) | 48.39 |
선박 폭 (cm) | 31.62 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 색상 / 마무리 | 현재 평가 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VP / ATC-20ID | 노란색 | 노란색 | 20 | 퓨즈 | ₩ 59,696 | ||
VP / ATC-15ID | 파란색 | 파란색 | 15 | 퓨즈 | ₩ 59,696 | ||
VP / ATC-30ID | 초록색 | 초록색 | 30 | 퓨즈 | ₩ 59,696 | ||
VP / ATC-10ID | 빨간색 | 빨간색 | 10 | 퓨즈 | ₩ 59,696 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.