그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카트리지 퓨즈 |
바디 스타일 | 카트리지 퓨즈 |
현재 평가 | 30 |
지름 | 14.3mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 텔레 파워 |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 10 |
길이 | 22.2mm |
Mfr. 시리즈 | TPS |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 클립 |
전압 (DC) | 170VDC |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.21 |
선박 길이 (cm) | 1.42 |
선박 폭 (cm) | 1.42 |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 인터럽트 등급 | 항목 | 길이 | 장착 스타일 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS-15 | 카트리지 퓨즈 | 15 | 10kA | 카트리지 퓨즈 | 22.2mm | 보유자 | 클립 | ₩ 41,701 | ||
TPS-35L | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 35 | 10kA | 퓨즈 | 22.2mm | 스루 홀 | 방사형 블레이드 벤드 | ₩ 62,720 | ||
TPS-2 | 카트리지 | 2A | 10kA | 통신 보호 퓨즈 | 22.2mm | 보유자 | 클립 | ₩ 46,508 | ||
TPS-25L | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 25 | 10kA | 퓨즈 | 22.2mm | 스루 홀 | 방사형 블레이드 벤드 | ₩ 62,720 | ||
TPS-70L | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 70 | 10kA | 퓨즈 | 22.2mm | 스루 홀 | 방사형 블레이드 벤드 | ₩ 62,720 | ||
TPS-40V | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 40 | 10kA | 퓨즈 | 32.03mm | 마개 | 수직 볼트 | ₩ 62,720 | ||
TPS-30L | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 30 | 10kA | 퓨즈 | 22.2mm | 스루 홀 | 방사형 블레이드 벤드 | ₩ 56,896 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.