그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 통신 보호 퓨즈 |
바디 스타일 | 둥근 몸체 블레이드 퓨즈 |
현재 평가 | 125 |
DC 전압 등급 | 170 VDC |
지름 | 1" |
퓨즈 크기 / 그룹 | 텔레 파워 |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 2.625 " |
Mfr. 시리즈 | Tpl |
장착 스타일 | 마개 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | Telpower 고전류 퓨즈 |
종료 유형 | 볼트 다운 |
타입 | 통신 전력 퓨즈 |
전압 (DC) | 170VDC |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 지름 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL-BB | 둥근 몸체 블레이드 퓨즈 | 80 | 1" | 퓨즈 | 2.625 " | ₩ 146,972 | |
TPL-BH | 둥근 몸체 블레이드 퓨즈 | 200 | 1" | 퓨즈 | 2.625 " | ₩ 146,972 | |
TPL-CZ | 둥근 몸체 블레이드 퓨즈 | 600 | 1" | 퓨즈 | 2.625 " | ₩ 244,720 | |
TPL-BL | 라운드 바디 블레이드 | 250 | 1" | 통신 보호 퓨즈 | 2.625 " | ₩ 146,972 | |
TPL-BD | 라운드 바디 블레이드 | 100 | 25.4mm | 통신 보호 퓨즈 | 66.68mm | ₩ 146,972 | |
TPL-CZH | 라운드 바디 블레이드 | 800 | 1" | 통신 보호 퓨즈 | 2.625 " | ₩ 282,464 | |
TPL-BC | 라운드 바디 블레이드 | 90 | 1" | 통신 보호 퓨즈 | 2.625 " | ₩ 146,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.