그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 세라믹 |
바디 스타일 | 스크류 인 (Type S) |
요소 | 이중의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould 및 Littelfuse T 형 |
퓨즈 앰프 | 9 |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 10VAC에서 125kA |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 시간 지연 |
정격 전압 | 125 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.