항목 | 바로 가기 |
아이 인사이드 디아. | 1 / 2 " |
마감재 | 스테인리스 강 |
높이 | 2 11 / 32 " |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 하중 | 1800의 파운드 |
전체 길이 | 2 11 / 32 " |
크기 | 1 / 4 " |
스냅 오프닝 | 9 / 32 " |
두께 | 15 / 64 " |
타입 | 스레드 된 |
폭 | 1 5 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7315900000 |
원산지 | MY |
모델 | 스냅 오프닝 | 아이 인사이드 디아. | 마감재 | 두께 | 폭 | 높이 | 자재 | 맥스. 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCC8 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 아연 도금 | 1 / 8 " | 45 / 64 " | 1.437 " | 강철 | 220 파운드 | ₩ 1,960 | |
1RCD1 | 17 / 64 " | 1 / 2 " | 아연 도금 | 3 / 16 " | 53 / 64 " | 2" | 강철 | 660 파운드 | ₩ 2,222 | |
1RCD3 | 13 / 32 " | 9 / 16 " | 아연 도금 | 5 / 16 " | 1 11 / 32 " | 2 61 / 64 " | 강철 | 1760의 파운드 | ₩ 3,815 | |
1RCD5 | 1 / 2 " | 13 / 16 " | 아연 도금 | 25 / 64 " | 1 39 / 64 " | 3 37 / 64 " | 강철 | 2640의 파운드 | ₩ 7,140 | |
1RCD8 | 21 / 32 " | 15 / 16 " | 아연 도금 | 35 / 64 " | 2 11 / 64 " | 4 27 / 32 " | 강철 | 3300의 파운드 | ₩ 12,232 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.