그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250 VAC |
바디 스타일 | 납이있는 퓨즈 |
현재 평가 | 2.5 |
퓨즈 크기 / 그룹 | 서브 미니 |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
높이 | 4.3mm |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 50 |
길이 | 8.5 " |
Mfr. 시리즈 | SS-5F |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | PCB 마운트 퓨즈 |
저항 | 46 개월 |
종료 유형 | 요골의 |
타입 | 특수 퓨즈 |
전압 (AC) | 250 VAC |
폭 | 7.85mm |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
모델 | 현재 평가 | 항목 | 포장 | 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SS-5F-6.3A-BK | 6.3 | 스루 홀 리드 퓨즈 | 대부분 | 14.5 밀리 옴 | ₩ 2,352 | |
SS-5F-4A-AP | 4A | PCB 마운트 퓨즈 | 탄약 팩 | - | ₩ 1,932 | |
SS-5F-4A-BK | 4A | 스루 홀 리드 퓨즈 | 대부분 | 22.25 밀리 옴 | ₩ 2,408 | |
SS-5F-7A-AP | 7A | 스루 홀 리드 퓨즈 | 탄약 팩 | - | ₩ 1,932 | |
SS-5F-3.15A-AP | 3.15 | 스루 홀 리드 퓨즈 | 탄약 팩 | - | ₩ 1,932 | |
SS-5F-1.6A-BK | 1.6 | PCB 마운트 퓨즈 | 대부분 | 76 개월 | ₩ 2,408 | |
SS-5F-1A-BK | 1A | PCB 마운트 퓨즈 | 대부분 | 165.500 개월 | ₩ 2,408 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.