그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250 VAC |
바디 스타일 | 납이있는 퓨즈 |
현재 평가 | 1.25 |
지름 | 8.5mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 서브 미니 |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 50 |
길이 | 7.6mm |
Mfr. 시리즈 | SR-5F |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | PCB 마운트 퓨즈 |
저항 | 116 개월 |
종료 유형 | 요골의 |
타입 | 특수 퓨즈 |
전압 (AC) | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
모델 | AC 전압 등급 | 현재 평가 | 항목 | 포장 | 저항 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-5F-3.15A-BK | 250 VAC | 3.15 | 퓨즈 | 대부분 | 37 개월 | 250 VAC | ₩ 2,520 | |
SR-5F-2.5A-AP | 250 VAC | 2.5 | PCB 마운트 퓨즈 | 탄약 팩 | 49 개월 | 250 VAC | ₩ 1,876 | |
SR-5F-1A-AP | 250 VAC | 1A | 퓨즈 | 탄약 팩 | 171 개월 | 250 VAC | ₩ 1,876 | |
SR-5F-4A-BK | 250 VAC | 4A | 스루 홀 리드 퓨즈 | 대부분 | 26 밀리 옴 | 250 VAC | ₩ 2,520 | |
SR-5F-4A-AP | 250 VAC | 4A | 퓨즈 | 탄약 팩 | 26 개월 | 250 VAC | ₩ 1,876 | |
SR-5F-7A-AP | 125 VAC | 7A | 퓨즈 | 탄약 팩 | 11 개월 | 125 VAC | ₩ 1,876 | |
SR-5F-8A-BK | 125 VAC | 8A | PCB 마운트 퓨즈 | 대부분 | 10 개월 | 125 VAC | ₩ 2,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.