그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스루 홀 리드 퓨즈 |
바디 스타일 | 납이있는 퓨즈 |
현재 평가 | 2.5 |
퓨즈 크기 / 그룹 | PC-트론 |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
높이 | 4.67mm |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 50 |
길이 | 8.89mm |
Mfr. 시리즈 | PCB |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 요골의 |
전압 (AC) | 250 VAC |
폭 | 8.13mm |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 인터럽트 등급 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCB-1 / 2-R | 500mA | 50VAC에서 250A, 10VAC에서 125kA, 5.9VDC에서 450kA | PCB 마운트 퓨즈 | ₩ 7,644 | ||
PCB-2-R | 2A | 50 | PCB 마운트 퓨즈 | ₩ 7,644 | ||
PCB-3-R | 3A | - | PCB 마운트 퓨즈 | ₩ 7,644 | RFQ
| |
PCB-3 / 4-R | 750mA | - | 퓨즈 | ₩ 7,644 | ||
PCB-1-1 / 2-R | 1.5 | - | 퓨즈 | ₩ 7,644 | ||
PCB-1-R | 1A | - | PCB 마운트 퓨즈 | ₩ 7,644 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.