BUSSMANN MDA-V-3/4-R 카트리지 세라믹 퓨즈, 전자 시간 지연/슬로우 블로우, 250VAC, 750mA
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 세라믹 퓨즈 |
바디 스타일 | 원통형 리드 |
현재 평가 | 750mA |
지름 | 6.76mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 3AB (6.3mm x 32mm) |
퓨즈 타입 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 32.82mm |
Mfr. 시리즈 | MDA |
장착 스타일 | 보드 마운트 |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 축 |
전압 (AC) | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 451.35 |
모델 | 항목 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 길이 | 장착 스타일 | 종료 유형 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA-1-R | 퓨즈 | 원통 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1 | 5 | ₩ 65,152 | |
MDA-1-1 / 2-R | 퓨즈 | 원통 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1.5 | 5 | ₩ 64,715 | |
MDA-1-1 / 4-R | 퓨즈 | 원통 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1.25 | 5 | ₩ 65,887 | |
MDA-1 / 2-R | 퓨즈 | 원통 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1/2 | 5 | ₩ 55,510 | |
MDA-1 / 4-R | 퓨즈 | 원통 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1/4 | 5 | ₩ 68,145 | |
MDA-10-R | 퓨즈 | 원통 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 10 | 5 | ₩ 45,675 | |
MDA-12-R | 퓨즈 | 원통 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 12 | 5 | ₩ 44,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.