그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 세라믹 |
바디 스타일 | 원통 |
지름 | 1 / 4 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 메르 센 GSA |
퓨즈 앰프 | 12 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200VAC에서 250A |
길이 | 1.25 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 시간 지연 |
UPC | 799862971275 |
정격 전압 | 250 VAC |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | CN |
모델 | 항목 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 길이 | 장착 스타일 | 종료 유형 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA-1-R | 퓨즈 | 원통 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1 | 5 | ₩ 65,152 | |
MDA-1-1 / 2-R | 퓨즈 | 원통 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1.5 | 5 | ₩ 64,715 | |
MDA-1-1 / 4-R | 퓨즈 | 원통 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1.25 | 5 | ₩ 65,887 | |
MDA-1 / 2-R | 퓨즈 | 원통 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1/2 | 5 | ₩ 55,510 | |
MDA-1 / 4-R | 퓨즈 | 원통 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1/4 | 5 | ₩ 68,145 | |
MDA-10-R | 퓨즈 | 원통 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 10 | 5 | ₩ 45,675 | |
MDA-15-R | 카트리지 퓨즈 | 원통 | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 15 | 5 | ₩ 47,897 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.