그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 산업용 전력 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 블레이드 |
현재 평가 | 100 |
DC 전압 등급 | 300 VDC |
퓨즈 크기 / 그룹 | 낮은 피크 |
퓨즈 타입 | 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 산업용 전력 퓨즈 |
종료 유형 | 칼 날 |
전압 (AC) | 600 VAC |
전압 (DC) | 300VDC |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | Mfr. 시리즈 | 현재 평가 | DC 전압 등급 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPS-RK-100SP | 7 7 / 8 " | 600V | 잎 | Bussmann LPS-RK-SP, Littelfuse LLSRK, 메르센 A6D-R | 100 | 300V | - | - | ₩ 251,422 | ||
LPS-RK-175SP-TP | - | 600 VAC | 카트리지 블레이드 퓨즈 | LPS-RK_SP | 175 | 300 VDC | 저 피크 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | ₩ 740,404 | ||
LPS-RK-250SP-TP | - | 600 VAC | 카트리지 블레이드 퓨즈 | LPS-RK_SP | 250 | 300 VDC | 저 피크 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | ₩ 1,480,388 | ||
LPS-RK-300SP-TP | - | 600 VAC | 카트리지 블레이드 퓨즈 | LPS-RK_SP | 300 | 300 VDC | 저 피크 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | ₩ 1,480,388 | ||
LPS-RK-400SP-TP | 11 5 / 8 " | 600V | 카트리지 블레이드 | - | 400 | 300V | 낮은 피크 | 슬로우 블로우 | ₩ 1,480,388 | ||
LPS-RK-80SP-TP | - | 600 VAC | 카트리지 블레이드 | - | 80 | 300 VDC | 낮은 피크 | 슬로우 블로우 | ₩ 381,360 | ||
LPS-RK-150SP-TP | - | 600 VAC | 카트리지 블레이드 | - | 150 | 300 VDC | 낮은 피크 | 슬로우 블로우 | ₩ 740,404 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.