그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 잎 |
클래스 | RK1 |
지름 | 1 3 / 32 " |
요소 | 이중의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID |
퓨즈 앰프 | 100 |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 300VAC에서 250kA, 100VDC에서 250kA |
길이 | 5.875 " |
거부 / 비 거부 | 배제 |
속도 | 시간 지연 |
UPC | 051712626521 |
정격 전압 | 250VAC/DC |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
모델 | 바디 스타일 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPN-RK-400SPI | 잎 | 2.375 " | 400 | 300VAC에서 250kA, 100VDC에서 250kA | 8.625 " | 250VAC/DC | ₩ 689,745 | |
LPN-RK-40SPI | 원통 | 13 / 16 " | 40 | 300VAC에서 250kA, 100VDC에서 125kA | 3" | 250VAC / 125VDC | ₩ 77,560 | |
LPN-RK-450SPI | 잎 | 2.875 " | 450 | 300VAC에서 250kA, 100VDC에서 250kA | 10.375 " | 250VAC/DC | ₩ 1,135,890 | |
LPN-RK-45SPI | 원통 | 13 / 16 " | 45 | 300VAC에서 250kA, 100VDC에서 125kA | 3" | 250VAC / 125VDC | ₩ 74,252 | |
LPN-RK-500SPI | 잎 | 2.875 " | 500 | 300VAC에서 250kA, 100VDC에서 250kA | 10.375 " | 250VAC/DC | ₩ 1,302,262 | |
LPN-RK-50SPI | 원통 | 13 / 16 " | 50 | 300VAC에서 250kA, 100VDC에서 125kA | 3" | 250VAC / 125VDC | ₩ 71,907 | |
LPN-RK-600SPI | 잎 | 2.875 " | 600 | 300VAC에서 250kA, 100VDC에서 250kA | 10.375 " | 250VAC/DC | ₩ 1,272,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.