그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비 하우징 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
바디 스타일 | 비 하우징 퓨즈 |
현재 평가 | 90 |
퓨즈 크기 / 그룹 | 클래스 H |
퓨즈 타입 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 7.88 " |
Mfr. 시리즈 | LKS |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 칼 날 |
타입 | 퓨즈 링크 |
전압 (AC) | 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 지름 | 항목 | 길이 | 장착 스타일 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKS-125 | 125 | - | 퓨즈 | 9.63 " | 보유자 | 칼 날 | ₩ 60,200 | ||
LKS-80 | 80 | - | 비 하우징 퓨즈 | 7.88 " | 보유자 | 칼 날 | ₩ 12,674 | ||
LKS-300 | 300 | - | 비 하우징 퓨즈 | 11.63 " | 보유자 | 칼 날 | ₩ 42,354 | ||
LKS-175 | 175 | - | 비 하우징 퓨즈 | 9.63 " | 보유자 | 칼 날 | ₩ 42,354 | ||
LKS-500 | 500 | - | 비 하우징 퓨즈 | 1.115ft. | 보유자 | 칼 날 | ₩ 156,660 | ||
LKS-250 | 250 | - | 퓨즈 | 11.63 " | 보유자 | 칼 날 | ₩ 113,820 | ||
LKS-12 | 12 | 0.81 " | 비 하우징 퓨즈 | 5" | 마개 | 볼트 다운 | ₩ 9,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.