그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 산업용 전력 퓨즈 |
바디 스타일 | 카트리지 퓨즈 |
현재 평가 | 15 |
지름 | 0.81 " |
EAN | 5027590446341 |
퓨즈 크기 / 그룹 | 클래스 RK1 |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 200kA |
길이 | 5" |
Mfr. 시리즈 | KT-R |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 클립 |
전압 (AC) | 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 2.03 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 종료 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTS-R-150 | 카트리지 블레이드 | 150 | - | 9.63 " | 칼 날 | 1.5 " | - | RFQ
| |
KTS-R-250 | 카트리지 블레이드 | 250 | - | 11.63 " | 칼 날 | 2" | ₩ 671,888 | ||
KTS-R-6 | 카트리지 퓨즈 | 6A | 0.81 " | 5" | 클립 | - | ₩ 43,092 | ||
KTS-R-350 | 카트리지 블레이드 | 350 | - | 11.63 " | 칼 날 | 2" | ₩ 671,888 | ||
KTS-R-30 | 카트리지 퓨즈 | 30 | 0.81 " | 5" | 클립 | - | ₩ 63,728 | ||
KTS-R-3 | 카트리지 퓨즈 | 3A | 0.81 " | 5" | 클립 | - | ₩ 43,092 | ||
KTS-R-500 | 카트리지 블레이드 | 500 | - | 1.115ft. | 칼 날 | 2.5 " | ₩ 913,976 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.