그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V 교류 |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | CC 등급 |
와 호환 | BC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG 시리즈 |
현재 평가 | 0.1 |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
지름 | 13 / 32 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 페라 즈 / 골드 ATMR, Littlefuse KLK-R |
퓨즈 앰프 | 1/10 |
퓨즈 블록 설계 | 배제 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200V AC에서 600kA |
길이 | 1 1 / 2 " |
Mfr. 시리즈 | Bussmann KTK-R, Littelfuse KLKR, Mersen ATMR |
제품 데이터 시트 | Bussmann-ktk-r-1-10.pdf |
거부 / 비 거부 | 배제 |
속도 | 빠른 연기 |
시각적 표시 | 비표시 |
정격 전압 | 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.04 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 1.04 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
A. 클래스 CC 지정은 퓨즈가 단락 전류에 대해 빠른 응답 특성을 갖도록 보장하여 중요한 구성 요소를 빠르고 효과적으로 보호합니다.
A. 1/10A 등급은 퓨즈가 손상을 방지하기 위해 회로를 차단하기 전에 최대 1/10암페어의 전류를 처리하도록 설계되었음을 나타냅니다.
A. 네, 200kA 차단 정격으로 효과적으로 사용할 수 있습니다.
A. 퓨즈 고장은 끊어진 요소를 육안으로 검사하거나 멀티미터를 사용하여 저항을 측정하고 비정상적인 회로 동작을 관찰하거나 경보 또는 표시기를 모니터링하여 연속성에 대한 회로 테스트를 통해 감지할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 클래스 | 현재 평가 | 기능적으로 같음 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTK-R-4 / 10 | CC | - | 페라 즈 / 골드 ATMR, Littelfuse KLK-R | 4/10 | 200VAC에서 600kA | 1.5 " | ₩ 21,354 | ||
KTK-R-7 | CC | - | 페라 즈 / 골드 ATMR, Littelfuse KLK-R | 7 | 200VAC에서 600kA | 1.5 " | ₩ 21,354 | ||
KTK-R-6 / 10 | CC | - | 페라 즈 / 골드 ATMR, Littlefuse KLK-R | 6/10 | 200VAC에서 600kA | 1.5 " | ₩ 24,994 | ||
KTK-R-1 / 2 | CC 등급 | 0.5 | 페라 즈 / 골드 ATMR, Littlefuse KLK-R | 1/2 | 200V AC에서 600kA | 1 1 / 2 " | ₩ 22,474 | ||
KTK-R-3 / 4 | CC | - | 페라 즈 / 골드 ATMR, Littlefuse KLK-R | 3/4 | 200VAC에서 600kA | 1.5 " | ₩ 22,474 | ||
KTK-R-1 | CC 등급 | 1A | 페라 즈 / 골드 ATMR, Littlefuse KLK-R | 1 | 200V AC에서 600kA | 1 1 / 2 " | ₩ 20,794 | ||
KTK-R-1-1 / 2 | CC 등급 | 1.5 | 페라 즈 / 골드 ATMR, Littlefuse KLK-R | 1.5 | 200V AC에서 600kA | 1 1 / 2 " | ₩ 22,474 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.