BUSSMANN 시간 지연 클래스 D - 우유병 퓨즈
Bussmann 클래스 D 퓨즈는 모터, 팬, 송풍기, 컨베이어 및 HVAC 시스템을 전기적 결함으로부터 보호하여 가동 중지 시간을 최소화하고 작동 신뢰성을 보장합니다.
스타일 | 모델 | 컬러 코드 | 지름 | 기능적으로 같음 | 퓨즈 앰프 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35D33 | 검정 | 27.5mm | 지멘스 5SB4-11 | 35 | 50ft. | ₩ 52,815 | |
B | 20D27 | 파란색 | 21.5mm | 지멘스 5SB2-71 | 20 | 50ft. | ₩ 29,505 | |
C | 4D16 | 갈색 | 13.2mm | 지멘스 5SA2-2 | 4 | 50ft. | ₩ 40,162 | |
C | 4D27 | 갈색 | 21.5mm | 지멘스 5SB2-21 | 4 | 50ft. | ₩ 33,705 | |
D | 4GD27 | 갈색 | 27 / 32 " | 지멘스 5SB2 | 4 | 2" | ₩ 9,520 | |
E | 63D33 | 구리 | 27.5mm | 지멘스 5SB4-11 | 63 | 50ft. | ₩ 56,840 | |
F | 6D27 | 초록색 | 21.5mm | 지멘스 5SB2-31 | 6 | 50ft. | ₩ 35,927 | |
G | 16D27 | 회색 | 21.5mm | 지멘스 5SB2-61 | 16 | 50ft. | ₩ 30,134 | |
H | 2D27 | 핑크 | 21.5mm | 지멘스 5SB2-11 | 2 | 50ft. | ₩ 33,827 | |
D | 100D125 | 빨간색 | 1 1 / 3 " | 지멘스 5SC2-21 | 100 | 2.25 " | ₩ 93,012 | |
I | 10D27 | 빨간색 | 21.5mm | 지멘스 5SB2-51 | 10 | 50ft. | ₩ 29,225 | |
I | 10D16 | 빨간색 | 13.2mm | 지멘스 5SA2-51 | 10 | 50ft. | ₩ 32,795 | |
J | 50D33 | 백 | 27.5mm | 지멘스 5B4 | 50 | 50ft. | ₩ 56,682 | |
K | 25D27 | 노란색 | 21.5mm | 지멘스 5SB2-81 | 25 | 50ft. | ₩ 29,505 |
특징
- Bussmann 시간 지연 클래스 D 퓨즈는 내구성과 온도 저항을 위한 백색 세라믹 구조가 특징입니다.
- 이 장치는 50VAC에서 500kA의 인터럽트 정격을 가지며 2A~100A 범위의 암페어 정격으로 제공됩니다.
- 이 퓨즈에는 일시적인 과부하로부터 보호하기 위해 시간 지연 속도가 있습니다.
자주 묻는 질문
병 퓨즈란 무엇입니까?
병 퓨즈는 단락 및 과전류로부터 회로를 보호하기 위해 소형 전기 시스템에 사용되는 가변 크기 끝이 있는 퓨즈 유형입니다. 이러한 병 퓨즈는 잘못된 퓨즈가 회로에 잘못 삽입되는 것을 방지합니다.
퓨저블 스위치와 퓨저블 스위치의 차이점은 무엇입니까?
가용성 스위치에는 전기 회로에 과전류 보호 기능을 제공하는 통합 퓨즈가 장착되어 있는 반면, 비가용성 스위치에는 내장 퓨즈가 없으며 회로 차단기 또는 업스트림 퓨즈와 같은 기타 보호 장치를 사용하여 회로에 과전류 보호 기능을 제공합니다.
Bussmann 시간 지연 클래스 D 퓨즈를 유지하는 방법은 무엇입니까?
- 퓨즈와 주변 구성 요소가 깨끗하고 잔해물이 없는지 확인하십시오.
- 퓨즈는 건조하고 깨끗하며 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- 전압 및 전류 정격이 회로 요구 사항과 일치하는지 확인하십시오.
- 전기 회로에 퓨즈의 정격 용량보다 높은 전류가 흐르지 않는지 확인하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 실내 전등 액세서리
- 트래픽 설명자 게시물 및 채널 라이저
- 음성 데이터 아울렛 박스 페이스플레이트
- 프라이 바 레버 돌리
- 파이프 집게
- 온수순환펌프
- 도관 및 액세서리
- 리벳
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 핀
- SPEEDAIRE 에어건, 엄지 레버 그립
- WERMA 타워 라이트 어셈블리
- AME INTERNATIONAL Roloc 표면 컨디셔닝
- WRIGHT TOOL 3-1/2인치 드라이브 6포인트 임팩트 소켓
- GE LIGHTING LED 교체 전구
- MORSE DRUM 토크 암
- ALLEGRO SAFETY 부착점
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-R 스타일, 815 크기, Ironman 웜기어 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-D 스타일, 818 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기