그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 세라믹 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | D |
컬러 코드 | 빨간색 |
지름 | 13.2mm |
요소 | 이중의 |
기능적으로 같음 | 지멘스 5SA2-51 |
퓨즈 앰프 | 10 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 100VAC에서 500kA |
길이 | 50ft. |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 시간 지연 |
정격 전압 | 500 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | SI |
프로덕트 | 모델 | 컬러 코드 | 지름 | 기능적으로 같음 | 퓨즈 앰프 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D27 | 회색 | 21.5mm | 지멘스 5SB2-61 | 16 | 50ft. | ₩ 30,800 | ||
6D27 | 초록색 | 21.5mm | 지멘스 5SB2-31 | 6 | 50ft. | ₩ 36,715 | ||
25D27 | 노란색 | 21.5mm | 지멘스 5SB2-81 | 25 | 50ft. | ₩ 31,395 | ||
10D27 | 빨간색 | 21.5mm | 지멘스 5SB2-51 | 10 | 50ft. | ₩ 29,872 | ||
35D33 | 검정 | 27.5mm | 지멘스 5SB4-11 | 35 | 50ft. | ₩ 54,022 | ||
50D33 | 백 | 27.5mm | 지멘스 5B4 | 50 | 50ft. | ₩ 57,977 | ||
20D27 | 파란색 | 21.5mm | 지멘스 5SB2-71 | 20 | 50ft. | ₩ 30,152 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.