그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | T |
지름 | 9 / 16 " |
EAN | 5027590508742 |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould A3T, Littlefuse JLLN |
퓨즈 앰프 | 50 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200VAC에서 300kA, 20VDC에서 160kA |
길이 | 7 / 8 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 300VAC / 160VDC |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.18 |
선박 길이 (cm) | 1.45 |
선박 폭 (cm) | 1.45 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
모델 | 속도 | A | 바디 스타일 | 정격 전압 | 클래스 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJN-1000 | 빠른 연기 | - | 볼트 온 | 300VAC / 170VDC | T | 2" | 1000 | 200VAC에서 300kA, 100VDC에서 170kA | ₩ 838,021 | |
JJN-1200 | 빠른 연기 | - | 볼트 온 | 300VAC / 170VDC | T | 2" | 1200 | 200VAC에서 300kA, 100VDC에서 170kA | ₩ 838,021 | |
JJN-175 | 빠른 연기 | - | 볼트 온 | 300VAC / 160VDC | T | 7 / 8 " | 175 | 200VAC에서 300kA, 20VDC에서 160kA | ₩ 83,608 | |
JJN-225 | 빠른 연기 | - | 볼트 온 | 300VAC / 160VDC | T | 1" | 225 | 200VAC에서 300kA, 20VDC에서 160kA | ₩ 185,808 | |
JJN-450 | 빠른 연기 | - | 볼트 온 | 300VAC / 160VDC | T | 1.25 " | 450 | 200VAC에서 300kA, 20VDC에서 160kA | ₩ 215,301 | |
JJN-700 | 빠른 연기 | - | 볼트 온 | 300VAC / 170VDC | T | 1.75 " | 700 | 200VAC에서 300kA, 100VDC에서 170kA | ₩ 1,328,950 | |
JJN-800 | 빠른 연기 | - | 볼트 온 | 300VAC / 170VDC | T | 1.75 " | 800 | 200VAC에서 300kA, 100VDC에서 170kA | ₩ 619,528 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.