그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중간 전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 5.500k VAC |
현재 평가 | 80 |
표시기 스타일 | 퓨즈 열기 |
인터럽트 등급 | 100kA |
길이 | 12.88mm |
Mfr. 시리즈 | JCU |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 변압기 용 E 등급 퓨즈 |
종료 유형 | 카트리지 (비표준) |
타입 | E 정격 퓨즈 |
전압 (AC) | 5.5VAC |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
모델 | 현재 평가 | 인터럽트 등급 | 길이 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JCU-50E | 50 | 100kA | 12.88mm | 카트리지 (비표준) | ₩ 2,277,632 | |
JCU-25E | 25 | 80kA | 12.88mm | 카트리지 (비표준) | ₩ 1,861,076 | |
JCU-15E | 15 | 80kA | 12.88mm | 카트리지 (비표준) | ₩ 1,805,468 | |
JCU-200E | 200 | 10kA | 17.88mm | 카트리지 (비표준) | ₩ 4,126,976 | |
JCU-750E | 750 | 80kA | 17.88mm | 카트리지 (비표준) | ₩ 13,398,980 | |
JCU-65E | 65 | 100kA | 12.88mm | 카트리지 (비표준) | ₩ 2,333,492 | |
JCU-600E | 600 | 80kA | 17.88mm | 카트리지 (비표준) | ₩ 12,408,508 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.