그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 |
바디 스타일 | 원통 |
지름 | 5 / 8 " |
요소 | 하나의 |
퓨즈 앰프 | 10 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 10VAC에서 300kA |
길이 | 2.25 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 시간 지연 |
UPC | 051712105866 |
정격 전압 | 300 VAC |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8536100020 |
원산지 | MX |
모델 | 퓨즈 앰프 | 가격 | |
---|---|---|---|
GMF-1 | 1 | ₩ 31,885 | |
GMF-1-1 / 4 | 1.25 | ₩ 23,677 | |
GMF-1-6 / 10 | 1-6/10 | ₩ 22,925 | |
GMF-1 / 2 | 1/2 | ₩ 28,735 | |
GMF-2 | 2 | ₩ 26,285 | |
GMF-2-1 / 2 | 2.5 | ₩ 23,677 | |
GMF-2-8 / 10 | 2-8/10 | ₩ 23,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.