AC 전압 등급 | 125 VAC |
바디 스타일 | 원통 |
현재 평가 | 5A |
지름 | 5.2mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 5 X 20 mm |
퓨즈 타입 | 중 / 일반 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 10VAC에서 125kA |
길이 | 20ft. |
장착 스타일 | 홀더 / 클립 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 북미 페룰 퓨즈 |
저항 | 14 개월 |
종료 유형 | 클립 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.