그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 |
바디 스타일 | 원통 |
지름 | 5mm |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould GGM, Littelfuse 235 |
퓨즈 앰프 | 1-6 / 10A |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 100VAC에서 250A, 10VAC에서 125kA |
길이 | 20ft. |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 250 VAC |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8536100020 |
원산지 | CN |
모델 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 항목 | 길이 | 정격 전압 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMA-1.25-R | 1.25 | 100VAC에서 250A, 10VAC에서 125kA | 퓨즈 | 20ft. | 250 VAC | 5 | ₩ 4,181 | |
GMA-10-R | 10 | 150VAC에서 125A | 퓨즈 | 20ft. | 125 VAC | 5 | ₩ 3,714 | |
GMA-15-R | 15 | 150VAC에서 125A | 퓨즈 | 20ft. | 125 VAC | 5 | ₩ 3,714 | |
GMA-3.15-R | 3-15 / 100A | 10VAC에서 125kA | 퓨즈 | 20ft. | 125 VAC | 5 | ₩ 4,181 | |
GMA-3.5-R | 3.5 | 10VAC에서 125kA | 퓨즈 | 20ft. | 125 VAC | 5 | ₩ 4,181 | |
GMA-300-R | 300mA | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 퓨즈 | 20ft. | 250 VAC | 5 | ₩ 4,554 | |
GMA-7-R | 7A | 200VAC에서 125A | 퓨즈 | 20ft. | 125 VAC | 5 | ₩ 3,714 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.