그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | PCB 마운트 퓨즈 |
현재 평가 | 300mA |
지름 | 3.7mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 3.7 X 7.6 mm |
퓨즈 타입 | 슬로우 블로우 |
길이 | 7.6mm |
종료 유형 | 요골의 |
전압 (AC) | 125 VAC |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
모델 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLN-1 / 20 | 50mA | 3.7의 mm X 7.6 mm | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 퓨즈 | ₩ 32,340 | |
GLN-1 / 16 | 62.5mA | 3.7 X 7.6 mm | 슬로우 블로우 | PCB 마운트 퓨즈 | ₩ 32,340 | |
GLN-8 | 8A | 3.7의 mm X 7.6 mm | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 스루 홀 리드 퓨즈 | ₩ 32,340 | |
GLN-1 / 32 | 31.25mA | 3.7의 mm X 7.6 mm | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 스루 홀 리드 퓨즈 | ₩ 32,340 | |
GLN-4 / 10 | 400mA | 3.7 X 7.6 mm | 슬로우 블로우 | PCB 마운트 퓨즈 | ₩ 32,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.