플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN GLN-1/16 PCB 실장 퓨즈, 슬로우 블로우, 62.5mA, 125VAC, 10팩

재고 있음 있음
항목: BD2BPX 모델: GLN-1/16

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 32,340 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목PCB 마운트 퓨즈
AC 전압 등급125 VAC
바디 스타일납이있는 퓨즈
현재 평가62.5mA
지름3.7mm
퓨즈 크기 / 그룹3.7 X 7.6 mm
퓨즈 타입슬로우 블로우
표시기 스타일표시기없이
길이7.6mm
포장대부분
제품 유형PCB 마운트 퓨즈
종료 유형요골의
타입특수 퓨즈
전압 (AC)125 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05

제품 세부 사항 :

  • GLN 시리즈

제품 변형

프로덕트모델현재 평가퓨즈 크기 / 그룹퓨즈 타입항목가격
BUSSMANN GLN-1/20 리드 퓨즈, 50mA, 125VAC | BC9BJN GLN-1 / 2050mA3.7의 mm X 7.6 mm타임 딜레이 / 슬로우 블로우퓨즈₩ 32,340
BUSSMANN GLN-8 스루홀 리드 퓨즈, PCB 실장, 시간 지연/느린 블로우, 125VAC | BD2ULD GLN-88A3.7의 mm X 7.6 mm타임 딜레이 / 슬로우 블로우스루 홀 리드 퓨즈₩ 32,340
BUSSMANN GLN-1/32 스루홀 리드 퓨즈, PCB 실장, 시간 지연/느린 블로우, 125VAC, 31.25mA | BD2ZKY GLN-1 / 3231.25mA3.7의 mm X 7.6 mm타임 딜레이 / 슬로우 블로우스루 홀 리드 퓨즈₩ 32,340
BUSSMANN GLN-4/10 PCB 실장 퓨즈, 슬로우 블로우, 400mA, 125VAC, 10팩 | BD3HBA GLN-4 / 10400mA3.7 X 7.6 mm슬로우 블로우PCB 마운트 퓨즈₩ 32,340
BUSSMANN GLN-3/10 PCB 실장 퓨즈, 슬로우 블로우, 300mA, 125VAC, 10팩 | BD3MXR GLN-3 / 10300mA3.7 X 7.6 mm슬로우 블로우PCB 마운트 퓨즈₩ 32,340

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN GLN-1/16 PCB 실장 퓨즈, 슬로우 블로우, 62.5mA, 125VAC, 10팩
₩ 32,340 /단위