그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스루 홀 리드 퓨즈 |
바디 스타일 | 납이있는 퓨즈 |
현재 평가 | 8A |
지름 | 3.7mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 3.7의 mm X 7.6 mm |
퓨즈 타입 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 7.6mm |
Mfr. 시리즈 | GFA |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 축 |
전압 (AC) | 32 VAC |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
프로덕트 | 모델 | AC 전압 등급 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 항목 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFA-1 / 50 | - | 20mA | 3.7 X 7.6 mm | 슬로우 블로우 | PCB 마운트 퓨즈 | 125 VAC | ₩ 35,084 | ||
GFA-2 | - | 2A | 3.7의 mm X 7.6 mm | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 스루 홀 리드 퓨즈 | 125 VAC | ₩ 28,364 | ||
GFA-1 / 8 | - | 125mA | 3.7의 mm X 7.6 mm | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 퓨즈 | 125 VAC | ₩ 18,508 | ||
GFA-1 | - | 1A | 3.7의 mm X 7.6 mm | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 퓨즈 | 125 VAC | ₩ 27,664 | ||
GFA-12 | - | 12 | 3.7의 mm X 7.6 mm | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 스루 홀 리드 퓨즈 | 32 VAC | ₩ 28,364 | ||
GFA-5 | - | 5A | 3.7의 mm X 7.6 mm | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 스루 홀 리드 퓨즈 | 125 VAC | ₩ 28,364 | ||
GFA-1 / 100 | - | 10mA | 3.7의 mm X 7.6 mm | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 퓨즈 | 125 VAC | ₩ 35,084 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.