그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 |
바디 스타일 | 원통 |
지름 | 5mm |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 메르 센 / 골드 GDG |
퓨즈 앰프 | 200mA |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 35VAC에서 250A |
길이 | 20ft. |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 시간 지연 |
정격 전압 | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 0.76 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8536100020 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.