그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 세라믹 퓨즈 |
바디 스타일 | 원통형 리드 |
현재 평가 | 12 |
지름 | 6.35mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 3AB (6.3 x 32mm) |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
길이 | 32.82mm |
장착 스타일 | 보드 마운트 |
종료 유형 | 축 |
UPC | 051712538862 |
전압 (AC) | 250 VAC |
전압 (DC) | 125VDC |
모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 길이 | 장착 스타일 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBB-V-4-R | 원통 | 4A | 3AB (6.3mm x 32mm) | 32.82mm | 홀더 / 클립 | 클립 | ₩ 23,296 | |
GBB-V-7-R | 원통 | 7A | 3AB (6.3mm x 32mm) | 32.82mm | 홀더 / 클립 | 클립 | ₩ 23,296 | |
GBB-V-2-R | 원통 | 2A | 3AB (6.3mm x 32mm) | 32.82mm | 홀더 / 클립 | 클립 | ₩ 23,296 | |
GBB-10-R | 원통 | 10 | 3AB (6.3mm x 32mm) | 31.75mm | 홀더 / 클립 | 클립 | ₩ 21,252 | |
GBB-V-8-R | 원통 | 8A | 3AB (6.3 x 32mm) | 32.82mm | 보유자 | 클립 | ₩ 23,296 | |
GBB-V-20-R | 원통형 리드 | 20 | 3AB (6.3mm x 32mm) | 32.82mm | 보드 마운트 | 축 | ₩ 23,296 | |
GBB-V-10-R | 원통형 리드 | 10 | 3AB (6.3 x 32mm) | 32.82mm | 보드 마운트 | 축 | ₩ 21,756 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.