플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN FWH-400A 고속 퓨즈, 400A, 500 VDC/VAC | AE8QUM 6F404

BUSSMANN FWH-400A 고속 퓨즈, 400A, 500 VDC/VAC

재고 있음 있음
항목: AE8QUM 모델: FWH-400A교차 참조: 6F404

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 210,914 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목반도체 퓨즈
본체 재질유리 섬유
바디 스타일볼트 켜기
클래스고속
지름1.5 "
EAN5027590061292
요소하나의
기능적으로 같음Ferraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
퓨즈 앰프400
표시 / 비 표시비지시
인터럽트 등급200VAC에서 500kA, 50VDC에서 500kA
길이4 11 / 32 "
거부 / 비 거부비 거부
속도빠른 연기
정격 전압500VAC/DC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.25
선박 높이 (cm)4.09
선박 길이 (cm)4.29
선박 폭 (cm)11.48
HS 코드8536100040
원산지MX

제품 세부 사항 :

  • Bussmann FWH-400A 반도체 퓨즈는 DC 공통 버스 및 DC 드라이브에서 단락 및 과전류 보호 기능을 제공하는 데 가장 적합합니다.
  • 낮은 아크 전압과 낮은 통과 에너지는 최적의 효율성으로 최소 전력 소비를 보장합니다.
  • 기존 및 신규 가변 속도 드라이브 및 전기 컨트롤러와 쉽게 조정
  • CE, UL 및 CSA 표준 준수

제품 변형

프로덕트모델인터럽트 등급AC 전압 등급본체 재질길이Mfr. 시리즈속도종료 유형바디 스타일가격
BUSSMANN FWH-35A 고속 퓨즈, 35A, 500VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200VAC에서 500kA, 50VDC에서 500kA-유리 섬유3.187 "-빠른 연기-볼트 켜기₩ 182,350
BUSSMANN FWH-40A 고속 퓨즈, 40A, 500VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200VAC에서 500kA, 50VDC에서 500kA-유리 섬유3.187 "-빠른 연기-볼트 켜기₩ 168,261
BUSSMANN FWH-45B 고속 퓨즈, 45A, 500VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200VAC에서 500kA, 50VDC에서 500kA-세라믹3.187 "-빠른 연기-볼트 켜기₩ 168,261
BUSSMANN FWH-60A 고속 퓨즈, 60A, 500VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200VAC에서 500kA, 50VDC에서 500kA-유리 섬유3.187 "-빠른 연기-볼트 켜기₩ 304,185
BUSSMANN FWH-125A 고속 퓨즈, 125A, 500VAC/DC | AA9HLM1DF55 FWH-125A200VAC에서 500kA, 50VDC에서 500kA-유리 섬유3.625 "-빠른 연기-볼트 켜기₩ 205,221
BUSSMANN FWH-100A 고속 퓨즈, 100A, 500VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200VAC에서 500kA, 50VDC에서 500kA-유리 섬유3.625 "-빠른 연기-볼트 켜기₩ 124,488
BUSSMANN FWH-70A 고속 퓨즈, 70A, 500VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200VAC에서 500kA, 50VDC에서 500kA-유리 섬유3.625 "-빠른 연기-볼트 켜기₩ 185,808

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN FWH-400A 고속 퓨즈, 400A, 500 VDC/VAC
₩ 210,914 /단위