그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반도체 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 섬유 |
바디 스타일 | 볼트 켜기 |
클래스 | 고속 |
지름 | 15 / 16 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould A50P, Littelfuse L50S |
퓨즈 앰프 | 70 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200VAC에서 500kA, 50VDC에서 500kA |
길이 | 3.625 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 500VAC/DC |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.84 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 인터럽트 등급 | AC 전압 등급 | 본체 재질 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 속도 | 종료 유형 | 바디 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWH-35A | 200VAC에서 500kA, 50VDC에서 500kA | - | 유리 섬유 | 3.187 " | - | 빠른 연기 | - | 볼트 켜기 | ₩ 182,350 | ||
FWH-40A | 200VAC에서 500kA, 50VDC에서 500kA | - | 유리 섬유 | 3.187 " | - | 빠른 연기 | - | 볼트 켜기 | ₩ 168,261 | ||
FWH-45B | 200VAC에서 500kA, 50VDC에서 500kA | - | 세라믹 | 3.187 " | - | 빠른 연기 | - | 볼트 켜기 | ₩ 168,261 | ||
FWH-60A | 200VAC에서 500kA, 50VDC에서 500kA | - | 유리 섬유 | 3.187 " | - | 빠른 연기 | - | 볼트 켜기 | ₩ 304,185 | ||
FWH-125A | 200VAC에서 500kA, 50VDC에서 500kA | - | 유리 섬유 | 3.625 " | - | 빠른 연기 | - | 볼트 켜기 | ₩ 205,221 | ||
FWH-100A | 200VAC에서 500kA, 50VDC에서 500kA | - | 유리 섬유 | 3.625 " | - | 빠른 연기 | - | 볼트 켜기 | ₩ 124,488 | ||
FWH-1600A | 200VAC에서 500kA, 50VDC에서 500kA | - | 유리 섬유 | 10 7 / 32 " | - | 빠른 연기 | - | 볼트 켜기 | ₩ 5,159,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.