그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 섬유 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | RK5 |
지름 | 13 / 16 " |
요소 | 이중의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR |
퓨즈 앰프 | 6 |
퓨즈 홀더 코드 | P |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 200VAC에서 600kA, 20VDC에서 300kA |
길이 | 5" |
거부 / 비 거부 | 배제 |
속도 | 시간 지연 |
UPC | 051712204484 |
정격 전압 | 600VAC / 300VDC |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
모델 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 퓨즈 홀더 코드 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FRS-R-10ID | 13 / 16 " | 10 | P | 5" | ₩ 58,152 | |
FRS-R-12ID | 13 / 16 " | 12 | P | 5" | ₩ 49,157 | |
FRS-R-15ID | 13 / 16 " | 15 | P | 5" | ₩ 54,407 | |
FRS-R-17-1-2ID | 13 / 16 " | 17.5 | P | 5" | ₩ 62,457 | |
FRS-R-20ID | 13 / 16 " | 20 | P | 5" | ₩ 56,052 | |
FRS-R-25ID | 13 / 16 " | 25 | P | 5" | ₩ 56,962 | |
FRS-R-30ID | 13 / 16 " | 30 | P | 5" | ₩ 56,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.