그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 퓨즈 |
현재 평가 | 4A |
지름 | 10.3mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) |
퓨즈 타입 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 200kA |
길이 | 38.1mm |
Mfr. 시리즈 | pulpi |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 산업용 전력 퓨즈 |
종료 유형 | 클립 |
타입 | 시간 지연 퓨즈 |
전압 (AC) | 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
모델 | 퓨즈 앰프 | AC 전압 등급 | A | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 인터럽트 등급 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNQ-R-1-1 / 2 | 1.5 | - | - | - | - | 200VAC에서 600kA | 1.5 " | - | ₩ 23,594 | |
FNQ-R-1-1 / 8 | 1.125 | - | - | - | - | 200VAC에서 600kA | 1.5 " | - | ₩ 24,994 | |
FNQ-R-1-3 / 10 | 1-3/10 | - | - | - | - | 200VAC에서 600kA | 1.5 " | - | ₩ 23,594 | |
FNQ-R-1-4 / 10 | 1-4/10 | - | - | - | - | 200VAC에서 600kA | 1.5 " | - | ₩ 24,994 | |
FNQ-R-1-8 / 10 | 1-8/10 | - | - | - | - | 200VAC에서 600kA | 1.5 " | - | ₩ 24,994 | |
FNQ-R-1 / 2 | 1/2 | - | - | - | - | 200VAC에서 600kA | 1.5 " | - | ₩ 23,594 | |
FNQ-R-1 / 4 | 1/4 | - | - | - | - | 200VAC에서 600kA | 1.5 " | - | ₩ 23,594 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.