플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN FNQ-2-1/2 시간 지연 퓨즈, 소형 스타일, 2-1/2 A, 250 V | AE2FJX 4XC51

BUSSMANN FNQ-2-1/2 시간 지연 퓨즈, 소형 스타일, 2-1/2A, 250V

재고 있음 있음
항목: AE2FJX 모델: FNQ-2-1/2크로스 참조: 4XC51

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 22,474 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈
본체 재질유리 섬유
바디 스타일원통
클래스초소
지름13 / 32 "
EAN5027590449977
요소이중의
기능적으로 같음Ferraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ
퓨즈 앰프2.5
표시 / 비 표시비지시
인터럽트 등급10VAC에서 500kA
길이1.5 "
거부 / 비 거부배제
정격 전압500 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.08
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)1.04
선박 폭 (cm)1.04
HS 코드8536100040
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델퓨즈 앰프인터럽트 등급길이정격 전압가격
BUSSMANN FNQ-4-1/2 시간 지연 퓨즈, 소형 스타일, 4-1/2 A, 250 V | AA9EVB 1CT87 FNQ-4-1 / 24.510VAC에서 500kA1.5 "500 VAC₩ 22,474
BUSSMANN FNQ-1/2 시간 지연 퓨즈, 소형 스타일, 1/2 A, 250 V | AE2FJT 4XC47 FNQ-1 / 21/210VAC에서 500kA1.5 "500 VAC₩ 24,061
BUSSMANN FNQ-1 시간 지연 퓨즈, 소형 스타일, 1 A, 250 V | AE2FJU 4XC48 FNQ-1110VAC에서 500kA1.5 "500 VAC₩ 20,981
BUSSMANN FNQ-1-6/10 시간 지연 퓨즈, 소형 스타일, 1-6/10 A, 250 V | AE2FJV 4XC49 FNQ-1-6 / 101-6/1010VAC에서 500kA1.5 "500 VAC₩ 22,288
BUSSMANN FNQ-2 시간 지연 퓨즈, 소형 스타일, 2 A, 250 V | AE2FJW 4XC50 FNQ-2210VAC에서 500kA1.5 "500 VAC₩ 20,981
BUSSMANN FNQ-3 시간 지연 퓨즈, 소형 스타일, 3 A, 250 V | AE2FJY 4XC52 FNQ-3310VAC에서 500kA1.5 "500 VAC₩ 24,994
BUSSMANN FNQ-3-2/10 시간 지연 퓨즈, 소형형, 3-2/10 A, 250 V | AE2FJZ 4XC53 FNQ-3-2 / 103-2/1010VAC에서 500kA1.5 "500 VAC₩ 22,474

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN FNQ-2-1/2 시간 지연 퓨즈, 소형 스타일, 2-1/2A, 250V
₩ 22,474 /단위