그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 섬유 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | 초소 |
지름 | 13 / 32 " |
요소 | 이중의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ |
퓨즈 앰프 | 2 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 10VAC에서 500kA |
길이 | 1.5 " |
거부 / 비 거부 | 배제 |
정격 전압 | 500 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.04 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 1.04 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
모델 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNQ-4-1 / 2 | 4.5 | 10VAC에서 500kA | 1.5 " | 500 VAC | ₩ 22,474 | |
FNQ-1 / 2 | 1/2 | 10VAC에서 500kA | 1.5 " | 500 VAC | ₩ 24,061 | |
FNQ-1 | 1 | 10VAC에서 500kA | 1.5 " | 500 VAC | ₩ 20,981 | |
FNQ-1-6 / 10 | 1-6/10 | 10VAC에서 500kA | 1.5 " | 500 VAC | ₩ 22,288 | |
FNQ-2-1 / 2 | 2.5 | 10VAC에서 500kA | 1.5 " | 500 VAC | ₩ 22,474 | |
FNQ-3 | 3 | 10VAC에서 500kA | 1.5 " | 500 VAC | ₩ 24,994 | |
FNQ-3-2 / 10 | 3-2/10 | 10VAC에서 500kA | 1.5 " | 500 VAC | ₩ 22,474 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.