항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 플라스틱 |
바디 스타일 | 잎 |
컬러 코드 | 빨간색 |
깊이 | 0.43 " |
지름 | 해당 사항 없음 |
요소 | 하나의 |
퓨즈 앰프 | 50 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 1VDC에서 12kA |
길이 | 1" |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 시간 지연 |
정격 전압 | 12 VDC |
폭 | 0.47 " |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.