플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN FL3K6 퓨즈 링크, 6 A, 탈착식 버튼헤드 | AA9QYR 1ER09

BUSSMANN FL3K6 퓨즈 링크, 6A, 탈착식 버튼헤드

재고 있음 있음
항목: AA9QYR 모델: FL3K6교차 참조: 1ER09

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 65,450 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈 링크
현재 평가6A
요소 재료주석
퓨즈 앰프6
헤드 유형이동할 수있는
높이23 "
길이0.75 "
링크 유형K
팩 크기25
제품 데이터 시트Bussmann-fl3k6.pdf
속도빠른 연기
타입퓨즈 링크
정격 전압27,000 VAC
0.75 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.99
선박 높이 (cm)58.42
선박 길이 (cm)1.91
선박 폭 (cm)1.91
HS 코드8535100020
원산지MX

제품 세부 사항 :

Bussmann FL3K6 퓨즈 플루트는 배전 및 전력 시스템 내 단락 및 결함과 같은 과전류 조건으로 인한 손상을 방지하고 안정적인 작동을 보장하기 위해 전기 시스템에 사용되는 가용성 링크입니다.

특징:

  • 이 제품은 중전압 회로를 효율적으로 보호하는 단일 요소 설계가 특징입니다.
  • 이 퓨즈 링크는 빠르게 작동하는 특성을 통합하여 과전류 이벤트에 신속하게 응답합니다.
  • 탈부착 가능한 버튼헤드를 장착하여 신속한 교체 및 유지관리가 가능합니다.
  • 이 컷아웃 퓨즈 플루트는 최대 27kV 정격의 중전압 퓨즈 컷아웃과 함께 사용하도록 설계되었으며 탈착식 버튼 링크가 필요합니다.

자주 묻는 질문:

Q. 퓨즈 플루트의 기능은 무엇입니까?

퓨즈블 링크는 차량 배선 하니스에서 퓨즈 역할을 하는 짧은 저전압 전선입니다. 가용성 링크는 단락 또는 전압 스파이크가 발생한 경우 차량 배선의 회로 보호 기능을 제공합니다. 이러한 절연 전선은 자동차 퓨즈가 적합하지 않은 응용 분야에 사용될 수 있습니다.

Q. 퓨즈블 링크는 퓨즈와 어떻게 다릅니까?

A. 가용성 링크는 미묘한 차이가 있지만 퓨즈와 동일한 기본 목적을 제공합니다. 자동차 애플리케이션 영역에서 가용성 링크는 보호하려는 와이어에 비해 눈에 띄게 작은 게이지를 갖는 와이어 세그먼트를 의미합니다.

Q. 퓨즈 링크가 회로를 보호합니까?

A. 예, 가용성 링크는 회로를 보호합니다. 회로의 일반 전선에 비해 짧고 얇은 전선 조각입니다. 일반적으로 30암페어 이상의 높은 전류를 처리할 수 있는 더 강력한 퓨즈에 연결하면 높은 전류 흐름을 방지하여 회로를 안전하게 유지합니다.

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델현재 평가퓨즈 앰프길이Mfr. 시리즈가격
BUSSMANN FL3K12 퓨즈 플루트 12a 27000vac 핀 고속 작동 | AA9QYP 1ER03 FL3K12-1223 "-₩ 65,450
BUSSMANN FL3K50 퓨즈 플루트 50a 27000vac 핀 고속 작동 | AA9QYQ 1ER08 FL3K50-5023 "-₩ 71,032
BUSSMANN FL3K65 퓨즈 플루트 65a 27000vac 핀 고속 작동 | AA9QYT 1ER10 FL3K65-6523 "-₩ 145,757
BUSSMANN FL3K8 퓨즈 플루트 8a 27000vac 핀 고속 작동 | AA9QYU 1ER11 FL3K8-823 "-₩ 65,450
BUSSMANN FL3K80 퓨즈 플루트 80a 27000vac 핀 고속 작동 | AA9QYV 1ER12 FL3K80-8023 "-₩ 145,757
BUSSMANN FL3K100 퓨즈 플루트 100a 27000vac 핀 고속 작동 | AA9UNW 1FJ20 FL3K100-10023 "-₩ 151,952
BUSSMANN FL3K15 중전압 퓨즈, 속단, 15A, 27kVAC, 150팩 | BC8GEU FL3K1515-23 "-₩ 56,560

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN FL3K6 퓨즈 링크, 6A, 탈착식 버튼헤드
₩ 65,450 /단위